Jyrsinkääntöterä LOEU 090408 R-L GARANT Power Tang -jyrsimelle HB7635

Tuote nro.: 215988 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,88 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 712 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOEU090408 R-L
Tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,08 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215988 INOX
EAN / GTIN 4045197938114
Valmistajan numero 215988 INOX
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,3×D / ap = 4mm