{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 52 mm | |
| Terien lkm Z | 5 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 16.. | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 215715 52/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197410627 | |
| Valmistajan numero | 215715 52/5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |