Jyrsinkääntöterä APHT 060204 FR PKD

Tuote nro.: 215634 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APHT 060204 FR
Tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Pinnoitus pinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Valmistajan numero 215634 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

PKD-jyrsinkääntöterä, yksi terä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki