Jyrsinkääntöterä AOMT110404 ER, Softcut®-jyrsimelle, HB7520-1

Tuote nro.: 215437 ST900
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,39 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,16 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 843 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä AOMT110404 ER
Tyyppi ST900
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7520-1
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215437 ST900
EAN / GTIN 4069515039192
Valmistajan numero 215437 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.