Jyrsinkääntöterä XDLW 070308 TN FeedKing HPC -jyrsimille KU7710, Tyyppi: GGG

Tuote nro.: 212941 GGG
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,53 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,61 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLW 070308 TN
Tyyppi GGG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji KU 7710
Lastuava aine Keramiikka
Säätösäde, kun ap max 1,58 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,6 mm
Syöttö fz / hammas 0,36 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212941 GGG
EAN / GTIN 4045197720566
Valmistajan numero 212941 GGG
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
600
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Kiinnitysruuvin nro 219810 kireys saa olla enintään 1,5 Nm!
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max