{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 16 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 1833 | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | js16 | |
| syöttösuunta | vaaka | |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| HammaslukuZ | 6 | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 8 mm | |
| Kokonaispituus L | 60 mm | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Terän pituus Lc | 4 mm | |
| Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Värirengas | vihreä | |
| Muoto | D | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 208036 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197269881 | |
| Valmistajan numero | 208036 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |