{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Alu | |
| Terän ⌀ DC | 4 mm | |
| Pinnoitus | DLC | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | W | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
| HammaslukuZ | 3 | |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,1×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HA | |
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 6,5 mm | |
| Terän säde R1 | 0,5 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 24 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 3,7 mm | |
| Kokonaispituus L | 83 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
| Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,035 mm | |
| Värirengas | keltainen | |
| Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
| Tuotekoodi | 206261 4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263243427 | |
| Valmistajan numero | 206261 4/0,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |