{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 28 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | HSS Co 8 | |
| Standardi | DIN 844 B | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
| HammaslukuZ | 3 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 45 mm | |
| Kokonaispituus L | 121 mm | |
| varren ⌀ Ds | 25 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,044 mm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 191200 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197100948 | |
| Valmistajan numero | 191200 28 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |