{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M12 | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E PM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | E | |
| Varsi | DIN 1835 B | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 1,75 mm | |
| Kokonaispituus L | 110 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 10,2 mm | |
| Kierteen ⌀ | 12 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Värirengas | valkoinen | |
| Terien lkm Z | 4 | |
| Kierteen syvyys | 30 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 132560 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197585363 | |
| Valmistajan numero | 132560 M12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |