Kierukkaporakovametallikärki, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,5mm

Tuote nro.: 121150 9,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM K20
  • Standardi: DIN 8037
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Terien lkm Z: 2
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM K20
Standardi DIN 8037
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 35,8 mm
Varsi Lieriövarsi vääntiöllä DIN1809 mukaan
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 50 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 9,5 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 121150 9,5
EAN / GTIN 4045197471468
Valmistajan numero 121150 9,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
60
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Varustettu kovametalliterällä. Hiottu kärkien välissä.
Vääntiölehtinen varsi käytettäviksi kiristysholkeissa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.