{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | KM K20 | |
| Standardi | DIN 8037 | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 118 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19 mm | |
| Varsi | Lieriövarsi vääntiöllä DIN1809 mukaan | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastu-urien pituus Lc | 25 mm | |
| Kokonaispituus L | 56 mm | |
| varren ⌀ Ds | 4 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 121150 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197471178 | |
| Valmistajan numero | 121150 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |