{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 35 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Varsi | weldonvarsi | |
| Varren ⌀ | 19,05 mm | |
| Leikkuusyvyys | 55 mm | |
| Kokonaispituus L | 85,5 mm | |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsin |
| Tuotekoodi | 118822 35 | |
| EAN / GTIN | 4069515029582 | |
| Valmistajan numero | 118822 35 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |