• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 9,1

Tuote nro.: 114030 9,1
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 9,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 67,4 mm
Lastu-urien pituus Lc 81 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 9,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 114030 9,1
EAN / GTIN 4045197851147
Valmistajan numero 114030 9,1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Seuraajatuote nroille 114050 ja 114160.
Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella ⌀ 12,7 mm.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin