Puhallinhengityssuojainjärjestelmä optrel® e3000x, Tyyppi: E3000X

Tuote nro.: 097978 E3000X
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Puhallinsuojaimen puhallinyksikkö

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Valmistajan numero 4553.000

Kuvaus

Malli:

Jatkuva hengityksen suoja koko hitsausprosessin ajan. Puhallinyksikön kautta ohjautuu jatkuvasti puhdistettua ilmaa. Se mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ilman hengitysvastusta. Lisäksi estyy hikoilu ja maskin huurtuminen. Sisäänrakennettu anturi valvoo ilmavirtausta, joka on tarpeen mukaan säädettävissä kolmen portaan välillä. Kiertokytkimellä on 20 % ilmasta johdettavissa otsan alueen lisäviilennystä varten.

Standardi:

EN 12941

Sopii:

  • Nro 097977, koko AIR, automaattihitsausmaski, raitisilmamalli optrel® vegaview2.5
  • Nro 097193, koko AIR, kasvonsuojain optrel® clearmaxx
  • Nro 097947, koko AIR, automaattihitsausmaski, raitisilmamalli optrel® panoramaxx

Toimituksen sisältö:

Ilmaletku, esisuodatin, TH3-hiukkassuodatin, vakioakku, latauslaite ja suodatinkansi.