Automaattinen hitsausmaski optrel® vegaview2.5 puhaltimella varustetulla hengityssuojaimella

Tuote nro.: 097977 AIR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja optrel® vegaview2.5
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 50 ms - 1 000 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097977 AIR
EAN / GTIN 7640127615898
Valmistajan numero 4441.800

Kuvaus

Malli:

Kevyt automaattinen hitsausmaski (482 g), joka ei kuormita voimakkaasti pää- ja niskalihaksia. Paras näkyvyys ja 100 % suojaus UV- ja IR-säteilyltä. Maski ei muuta värejä, ja se on varustettu kirkkausasteella, joka päästää valosta läpi 23 %, mikä mahdollistaa yksityiskohtia vääristämättömän näkyvyyden työstettävään kohteeseen. Painamalla ulkoreunalla olevaa painiketta aktivoidaan hitsaustoiminto. Ihanteellinen työympäristöihin, joissa on heikko valaistus. Säädettävä, miellyttävä pääpanta. Valokaaren tunnistuskulma voidaan säätää liukusäätimellä, ja myös herkkyys on sovitettavissa työympäristöön parhaiten sopivaksi.
  • Tummat suojausasteet: 8 – 12
  • Kirkkausaste: 2,5
  • 3 V litiumparisto (kestoikä 3 000 tuntia)
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: 50 x 100 mm
optrel® vegaview2.5 -raitisilmamallin tuoteominaisuudet ovat samat kuin vakiomallissa nro 097949 koko BLACK. Kypärä on helppo yhdistää puhaltimella varustettuun optrel® e3000X -hengityssuojaimeen nro 097978 koko E3000X.

Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus ja -leikkaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

Sopii:

Nro 097978 koko E3000 puhallinhengityssuojain optrel® e3000.

Toimituksen sisältö:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 säilytyspussi