• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Käsinepari HyFlex® 11-755, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094449 10
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: E

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 18G
EN 388 3x41E
Rungon materiaali INTERCEPT™
Pinnoitus PU
Käyttöalue Tarkkuus
Väri harmaa
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka E
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094449 10
EAN / GTIN 10076490426658
Valmistajan numero 11755100
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

Sarjan HyFlex® erityisen kevyet ja ohuet viiltosuojakäsineet. Saatavilla kolmessa korkeassa viiltosuojaluokassa. Integroitu INTERCEPT™ Technology, yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, neuletiheys 18. Ihoystävällisyys testattu dermatologisesti Dermatestillä®.
HyFlex® 11-755. Viiltosuojaluokka E suojaa erittäin suurilta viiltovaaroilta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.