• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Softshell-takki Dresden, sininen/mustansininen, Vain yksi koko: L

Tuote nro.: 091544 L
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 305
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja UNIQUE
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 305 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri sininen/mustansininen
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Softshell-takki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091544 L
EAN / GTIN 5707209994844
Valmistajan numero 12002-149-11010 L
Valmistaja/vastuuhenkilö Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Kuvaus

Malli:

Tuulen- ja vedenpitävä Softshell-takki, jossa ergonominen leikkaus muotoon leikattujen hihojen ja pidennetyn selkäosan ansiosta. Tuntuu miellyttävältä pehmeän fleecevuorin ansiosta.
  • Vetoketjussa sisäpuolella tuulilukko.
  • Vetoketjulliset etu- ja rintatasku.
  • Sisätasku.
  • Leveyden säätö vyötärössä ja hihansuissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "UNIQUE" Näytä kaikki