Sadetakki, musta, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 090623 S
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 120
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 120 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Sadetakki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 090623 S
EAN / GTIN 7330509432730
Valmistajan numero 486619469900S
Valmistaja/vastuuhenkilö Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Kuvaus

Malli:

Hitsatuilla saumoilla varustetut erittäin kevyet sadevaatteet hylkivät tuulta ja vettä. Hyvin hengittävä verkkovuori. Vesipilari: 5 000 mm.
Sadetakki, irrotettava huppu ja kauluksessa fleecevuori.
  • Piilotettu muovinen vetoketju ja tuulilista.
  • Kaksi sivutaskua ja vetoketjullinen rintatasku.
  • Hihansuissa tarrakiinnitys.