Nuppimagneetti, suojalevy, AlNiCo, ⌀: 13mm

Tuote nro.: 085946 13
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 7 N
13 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 4,4 mm
Korkeus 9,5 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Lämmönkestävyys enintään 550 °C
Tuotetyyppi Nappimagneetti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871
Valmistajan numero 085946 13
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Pyöreä magneetti, jaettu pitopinta ja reikä.
  • Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

Käyttö:

  • Asennettavaksi osoitinmittauslaitteisiin.
  • Pienten metalliesineiden kiinnittäminen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Set commission

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin