LED-tasovalaisin, 230 V, Tehonkulutus: 35W

Tuote nro.: 081268 35
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 32 W
valaisukulma säädettävä 90 astetta; 35 astetta; 25 astetta; 15 astetta; 0 astetta
Valovirta 4 920 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Energiatehokkuusluokka C
Värilämpötila 6500 K
Kokonaispituus 273 mm
Kokonaisleveys 256 mm
Kokonaiskorkeus 163 mm
Liitäntäkaapelin pituus 3 m
Paino 2 300 g
Tuotetyyppi Tasovalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081268 35
EAN / GTIN 4003644005604
Valmistajan numero AL35LED
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.
Kestävä työvalaisin, kumipinnoitetut sivuosat ja viisi kallistuskulmaa kohdistukseen (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Sisäänrakennettu kantokahva, virtakytkin takasivulla. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön sekä rakennus- ja asennustyömailla BGI 608 -määräysten mukaisesti.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.