LED-valonheitin himmennystoiminnolla CONNECT, Tyyppi: NOVA-4

Tuote nro.: 081233 NOVA-4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
Valovirta 400 lm - 4 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V; 18 V
Kokonaispituus 240 mm
Kokonaisleveys 104 mm
Kokonaiskorkeus 230 mm
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Valmistajan numero 03.6101C
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.
Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-valonheitin himmennystoiminnolla. Ruiskuvalettu alumiinirunko on erittäin vankka ja
kestää voimakkaita iskuja ja tärinää. Käytettäväksi CAS 12 V:n ja 18 V:n akkujen
kanssa, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen kanssa tai suoraan SCANGRIP®-liitännän kautta
Virtalähde.
  • BLUETOOTH-valonohjaus mahdollistaa enintään neljän valaisimen sytyttämisen ja sammuttamisen ja valaisutehon mukauttamisen viidellä portaalla kuhunkin tehtävään sopivaksi.
  • Irrotettava diffuusori.
  • Integroitu kantokahva ja uusi jalusta joustavaan suuntaamiseen sekä asennus suoraan SCANGRIP®-jalustaan tai magneettipidikkeisiin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.