• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kaapelikela muovia, Tyyppi: 25B2

Tuote nro.: 081136 25B2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Tyyppi 25B2
Verkkojännite 400 V
Nimellisteho avattuna 5500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 5G2,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 25 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081136 25B2
EAN / GTIN 4003644000555
Valmistajan numero K2YD2516Q2T
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, ylikuumenemissuoja.
  • 400 V CEE-tuloliitin 16 A.
  • 400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.
  • Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.
  • Poikkipinta-ala 2,5 mm.
Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600).
Poikkipinta-ala 2,5 mm.
PU-panssarikaapeli Plus.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.