{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | AGVM26-230GEXProTector | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tehonkulutus | 2 600 W | |
| Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,5 m/s2 | |
| Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
| Enimmäiskatkaisusyvyys | 68 mm | |
| Paino | 5,8 kg | |
| Varokytkin | kyllä | |
| pehmeä käynnistys | kyllä | |
| uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
| Erityisominaisuus | Autobalancer; FIXTEC; Varokytkin; Kääntyvä kahva | |
| Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
| Tuotekoodi | 077162 AGVM26-230 | |
| EAN / GTIN | 4002395234394 | |
| Valmistajan numero | 4933402495 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |