2-Arm-Traverse con max. 30 t fuerza de tracción

Número de artículo: Y305-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y305-20
EAN / GTIN 4021176040931
Número del fabricante Y305-20
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El accesorio para extractores hidráulicos se utiliza con los extractores del programa de hidráulica de KUKKO en la artesanía, la industria y el taller. Los ganchos de extracción con lengüetas, tornillos y tuercas, así como las traviesas de 2 brazos o 3 brazos, están diseñados para las series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 y Y58

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 300 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 30 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 33.07
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)