Armario de herramientas con chapa perforada

Número de artículo: X-SB-65x75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo X-SB-65x75
EAN / GTIN 4021176042058
Número del fabricante X-SB-65x75
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El armario de herramientas de la serie X-SB de chapa maciza estable se utiliza para el almacenamiento seguro y ordenado de herramientas. Los paneles perforados en la parte trasera ofrecen suficiente espacio para colocar soportes de herramientas. El armario de herramientas dispone de puertas cerrables con cerradura de cilindro y una capacidad máxima de carga de 50 kg. Los armarios de acero de alta calidad pueden integrarse de forma flexible en diferentes entornos de trabajo y así adaptarse a las necesidades individuales

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 750 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 29 1/2
  • Profundidad total [mm]: 225 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 8 7/8
  • Altura total [mm]: 650 mm
  • Altura total [pulgadas]: 25 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacidad de carga [kg]: 50 kg
  • Número de mangos: 2
  • Con cajones: No
  • Con freno: No
  • Número de cerraduras: 1
  • Número de puertas: 2
  • Anchura de puerta [mm]: 345 mm
  • Profundidad de la puerta [mm]: 20 mm
  • Altura de la puerta [mm]: 595 mm
  • Altura de la pared [mm]: 645 mm
  • Anchura de pared [mm]: 745 mm
  • Panel trasero, carcasa, unidad de accionamiento Color: Caja de plástico
  • Esquinas de los cajones Color: Caja de plástico