Portapinzas de sujeción (ER40)

Número de artículo: W139765
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
Número de artículo W139765
EAN / GTIN 4069739577425
Número del fabricante 31.HSK63AR40L120
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK63A (ISO12164-1), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 120 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.HSK63AR40L120
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm