Cono combinado portafresas

Número de artículo: W139148
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
Número de artículo W139148
EAN / GTIN 4069739571294
Número del fabricante 42.HSK63A40L100KA
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK63A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 100 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.HSK63A40L100KA
  • Tipo de producto: portafresas combinado
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 40 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 27 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm