simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=24, D1=12

Número de artículo: V22.1612.24 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.1612.24 A ST
EAN / GTIN 4069769307030
Número del fabricante AHC0
Número L L23830 513
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=24 , D1=12

Parámetros técnicos:

  • L2 = 24,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • L1 = 80,0 mm