simmill VX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Número de artículo: V22.1212.60 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V22.1212.60 B HM
EAN / GTIN 4069769306651
Número del fabricante AJ81
Número L L23830 124
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 60,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • L1 = 130,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Tornillo = ATK6