plaquita de fresado simmill VX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=28 mm

Número de artículo: V06.4545.020.28 F X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V06.4545.020.28 F X800
EAN / GTIN 4069769300680
Número del fabricante AT86X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=2 mm, Dmín=28 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmáx = 2,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6