Inserto de fresado de carburo - RDMT08T2M0-H KW10

Número de artículo: TWE04966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TWE04966
EAN / GTIN 4960664359790
Número del fabricante TWE04966
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - RDMT08T2M0-H KW10

Característica:

S (GTC - Espesor de inserción): 2.78 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 8 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
Tamaño: 08T2
Interruptor de chips: H
Categoría: KW10
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: RDMT