SC taladro de torsión 3,80 5xD HA IC - QDA0380X05S060C

Número de artículo: TQM00368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00368
EAN / GTIN 4960664999088
Número del fabricante TQM00368
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • SC taladro de torsión 3,80 5xD HA IC - QDA0380X05S060C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 36
Longitud total (OAL): 74
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud de la flauta (LCF): 36,0
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø3,80
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes