Tornillo de apriete con toma de tierra TP-2F-RK 150/ 60

Número de artículo: TP-2F-RK
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
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo TP-2F-RK
EAN / GTIN 4008158032269
Número del fabricante TP-2F-RK
Número L L80030 251
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Con brazos de fundición maleable
  • Práctico tornillo de mariposa
  • Orificio de conexión a tierra en la parte superior
  • TP-...F-RK: descarga de tracción del cable en el extremo del carril / diámetro interior del anillo 30 mm

Característica:

  • alcance de brazo: 60 mm
  • Hoyo Ø: Ø11 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior de hierro fundido maleable reforzado, galvanizado
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • tuerca de mariposa hecho de acero, polvo recubierto
  • Ferrocarril: 30x8 mm
  • abertura de sujeción: 150 mm
  • Actual: 600 A

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Conexión segura a tierra con tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente