Inserto de fresado de carburo - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Número de artículo: TMA01600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TMA01600
EAN / GTIN 4960664706570
Número del fabricante TMA01600
Número L L22140 432
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Característica:

IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.97 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 10 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
Tamaño: 10T3
Categoría: CA6535
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: RPMT