Inserto de torneado cermet - TCMT110202HQ PV720

Número de artículo: TLD05810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLD05810
EAN / GTIN 4960664724826
Número del fabricante TLD05810
Número L L22270 778
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - TCMT110202HQ PV720

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 2.38 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 10.998 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1102
Interruptor de chips: HQ
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PV720
Descripción: TCMT