Portaherramientas de torneado - KGDR2525K-4T25JCT

Número de artículo: THT05424
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THT05424
EAN / GTIN 4960664854141
Número del fabricante THT05424
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - KGDR2525K-4T25JCT

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 4 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 23.3 mm
Altura de caña (H): 25
Anchura de caña (B): 25
B (GTC - Ancho de caña): 25 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 25 mm
H (GTC - Altura de vástago): 25 mm
HF (GTC - altura funcional): 25 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525
Profundidad de ranurado: 25,0
Anchura de ranurado: 4.00-5.00
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM4020N
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right