Portaherramientas de fresado - MECHT80R-17-4-6T-M

Número de artículo: THN08507
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08507
EAN / GTIN 4960664918119
Número del fabricante THN08507
Número L L22160 363
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MECHT80R-17-4-6T-M

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.779 kg
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.8 mm
Número de insertos: 6
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 6
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 6
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 13 Degree
Bore (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 77.6 mm
Altura (OAL): 80
DC (GTC - Diámetro de corte): 80 mm
OAL (GTC - Longitud total): 80 mm
Ángulo de corte: 90
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 8400 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, Posición B): BDMT11T308ER-JS
Diámetro (DC): ø80
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes