Portaherramientas de fresado - MEV32-S32-06-4T

Número de artículo: THN08491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08491
EAN / GTIN 4960664914173
Número del fabricante THN08491
Número L L22160 457
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEV32-S32-06-4T

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0.5 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
Número de insertos: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.7 mm
Tamaño de inserción: 6
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 7.15 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 19 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 30.4 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DC (GTC - Diámetro de corte): 32 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 40 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 90 mm
Longitud total (OAL): 130
LF (GTC - longitud funcional): 130 mm
OAL (GTC - Longitud total): 130 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 20000 1/min
Receso (LDN): 40,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø32
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes