Descripción:
- Portaherramientas de perforación - SS10-DRA080M-1,5
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.034 kgCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 7.6 mmDC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 7.94 mmDCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 8.49 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mmProfundidad de perforación (LU): 12 LU (GTC - longitud utilizable): 12.8 mmLCF (GTC - Length chip flauta): 17.8 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 26.2 mmLongitud de caña (LS): 40 LS (GTC - Longitud de caña): 40 mmLongitud total (OAL): 66 OAL (GTC - Longitud total): 66.2 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100 SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 DegreeProfundidad de perforación (RDD): 1.5XD Diámetro de vástago (DCON): 10,0 TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6 Diámetro (DC): ø7,94-8,49 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes