Portaherramientas de torneado - A25R-DTFNR16-32

Número de artículo: THC16070
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC16070
EAN / GTIN 4960664730919
Número del fabricante THC16070
Número L L22410 456
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A25R-DTFNR16-32

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 12 Degree
HF (GTC - altura funcional): 15.3 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 17 mm
H (GTC - Altura de vástago): 23 mm
B (GTC - Ancho de caña): 24 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 32 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 200 mm
OAL (GTC - Longitud total): 200 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
MANO (GTC - dirección de corte): R
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TNMA160408