Descripción:
- Portaherramientas de torneado - S16Q-SCLPR09-18A.
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mmHF (GTC - altura funcional): 8.5 mmTamaño de inserción: 9 WF (GTC - Ancho funcional): 9 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 DegreeH (GTC - Altura de vástago): 15 mmDiámetro de vástago (DCON): 16 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 16 DegreeDiámetro mínimo del taladro: 18 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 18 mmLongitud de la cabeza (LH): 30 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 Longitud total (OAL): 180 LF (GTC - longitud funcional): 180 mmOAL (GTC - Longitud total): 180 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): CPMB090304 Refrigerante interno: No MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel