Portaherramientas de torneado - SIGER1616C-EH

Número de artículo: THC09448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC09448
EAN / GTIN 4960664595563
Número del fabricante THC09448
Número L L22360 123
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - SIGER1616C-EH

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 1 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 2.5 mm
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
WF (GTC - Ancho funcional): 9 mm
H (GTC - Altura de vástago): 15 mm
Diámetro mínimo del taladro: 16
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 16 mm
Longitud de la cabeza (LH): 36
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 159.5 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
OAL (GTC - Longitud total): 160 mm
Anchura de ranurado: 1.00-3.50
Altura central (HF): 15,0
Diámetro de vástago (DCON): 16,0
Longitud total (OAL): 160,0
Profundidad de ranurado: 2,5
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GER100-005C
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Refrigerante interno: Yes