soporte de pinza simturn H2, acero, rebajes angulares exteriores, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Número de artículo: TH2.2020.D45.12.40 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.2020.D45.12.40 L
EAN / GTIN 4069769267198
Número del fabricante ASU3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, rebajes de esquinas exteriores
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • f = 22,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • Tornillo = ATH0
  • Destornillador = T15F
  • L1 = 125,0 mm