simturn E3 soporte de pinza, acero, mecanizado exterior, descentrado, 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Número de artículo: TE3.2020.90 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.2020.90 L
EAN / GTIN 4069769238280
Número del fabricante AABH
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado exterior, desplazamiento
90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 5,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • L2 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • f = 27,0 mm