plaquita perforable simturn E3, ranurado, ranuras de anillo elástico, ranura ancho=0,8 mm, ancho=0,83 mm, tmáx=2,18 mm

Número de artículo: TE3.0080.00 G R X408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.0080.00 G R X408
EAN / GTIN 4069769228519
Número del fabricante APHDX408
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tornillos de bloqueo, ranuras del anillo de retención
Anchura nominal de la ranura = 0,8 mm, w = 0,83 mm, tmax = 2,18 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,45 mm
  • w = 0,83 mm (tolerancia +0,03)
  • Anchura nominal de la ranura = 0,80 mm
  • tmáx = 2,18 mm