simturn E3 soporte de pinza, acero, mecanizado interior, D=25 mm, L=150 mm

Número de artículo: TE3.0025.C.00 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.0025.C.00 L
EAN / GTIN 4069769227673
Número del fabricante ASBT
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado interior
D=25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerancia js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolerancia g6)