Inserto ranurado PCD - GVR145-020A KPD010

Número de artículo: TBE06589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TBE06589
EAN / GTIN 4960664378012
Número del fabricante TBE06589
Número L L22590 197
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado PCD - GVR145-020A KPD010

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.001 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 1.45 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 2 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 2 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 2 Degree
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.45 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 12 mm
Anchura de ranurado: 1,45
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GV
Categoría: KPD010
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S