Descripción:
Este pantalón PW3, con suaves líneas y elegante corte, ofrece un excelente confort para trabajar. Presenta una impresionante serie de bolsillos incluyendo uno doble para el metro, y bolsillos preformados para rodilleras, con carga por la parte superior. Otras características Premium son el refuerzo en la entrepierna, lazo para el martillo y paneles de refuerzo para mayor duración. Con una longitud de pata ajustable para mayor versatilidad, el pantalón Urban es la opción más inteligente para el puesto de trabajo más moderno.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Hechura mejorada
- Rodilleras gratuitas incluidas
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Composición del contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;