SLS 10 GAINE THERMO D9-19MM 2.2KG MAX

Número de artículo: SLS.G19
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
Número de artículo SLS.G19
EAN / GTIN 3662424052910
Número del fabricante SLS.G19
Número L L60130 10506
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Tubo retráctil con una correa y un anillo metálico en forma de ″D″. Esta solución permite fijar un punto de enganche a cualquier producto y hacerlo compatible con las líneas y mosquetones FACOM SLS. Ejemplos: Herramientas especiales, bolígrafos, botes de spray, palancas
  • La correa rodea el tubo termorretráctil para una máxima resistencia y seguridad
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • El tubo termorretráctil tiene un adhesivo que se licua con el calor a medida que el tubo se contrae
  • Temperatura máxima de contracción: entre 150 y 300° dependiendo del grosor y diámetro del tubo
  • Adhesión óptima a la mayoría de los sustratos: Acero bruto, cromado o fosfatado, aluminio, madera, plástico

Característica:

  • d [mm]: 30
  • d mín. - máx. [mm]: 14 - 32
  • Al [mm]: 50
  • An x L [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4