Descripción:
Este es un excelente pantalón, transpirable e impermeable, hecho de tejido Sealtex Ultra. Para una comodidad a lo largo de todo el día, la cintura del S493 es elástica y los tobillos ajustables por corchetes de presión. Los pantalones están rematados con cinta reflectante de calidad óptima, certificada según EN ISO 20471.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
- Certificado CE
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 185
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados